手提げ紙袋

手提げ紙袋 - HEIKO手提げ紙袋 - HEIKO手提げ紙袋 - HEIKO手提げ紙袋 - HEIKO手提げ紙袋 - HEIKO手提げ紙袋 - HEIKO手提げ紙袋 - HEIKO手提げ紙袋 - HEIKO
材質片艶クラフト紙(柄)福袋種類手提げ袋手紐丸紐内容量1箱(50枚×4パック)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53481899福袋115320310
15,200
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
53481908福袋115320410
16,400
9,890
10,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
53481917福袋150380500
25,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする