曜日別特売

ハンガーパレット コイルタイプ

ハンガーパレット コイルタイプ - サンキン

吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。フォークリフトの無い場所でも使用でき、ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が従来より簡単で安全に使用可能です。柱がない為、折りたたみ効率が良くなります。積載容量が大きいので、多くの物を入れられます。トラックには前後2列積載できます。(4t車・10t車)

扉開閉方式前面のみ全開長さ(mm)1030線径(Φmm)6最大積載量(kg)2000金網ピッチ(mm)50×50吊上能力(kg)1000脚高(mm)97内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×1150×755呼称寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×1200×900自重(kg)100外寸法・高さ(mm)914外寸法・間口(mm)1260有効内寸法・間口(mm)1150有効内寸法・高さ(mm)755内容量1台
注意
※吊りワイヤー角度は60°以内、必ず4点で吊り上げて下さい。※扉を開けた状態や規定の重量(容量)以上のものは、吊り上げないで下さい。※上部吊り輪以外の箇所にワイヤーを掛けて吊り上げないで下さい。※ワイヤーは積載荷重に合ったワイヤーをご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
線径(Φmm)
有効内寸法・間口(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53483947HC-4200061150755
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする