スイデン
スポットエアコン クールスイファン2口スタンダードタイプ
2口冷風タイプ
全閉式ファンモータ
新冷媒R410A
全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
首振
無し
電源(V)
3相200
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
14
本体質量(g)
79
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×495×1190
冷房能力(50/60Hz)(kW)
4.6/5.2
力率
70/82(50/60Hz)
冷風側風量(m/min)
8.6/9.9
始動電流(A)(50/60Hz)
47.0/43.0
送風口数
2口
運転電流(50/60Hz)(A)
8.9/9.4
冷媒
R410A
冷媒封入量(g)
1050
アズワン品番
64-9332-96
消費電力(kW)(50/60Hz)
2.16/2.70
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53484078
SS-52EJ-3
オープン
¥
249,800
¥274,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください