スイデン
スポットエアコン クールスイファン シーリングタイプ
1口冷風シーリングタイプ(天吊り)
全閉式ファンモータ
新冷媒R407C
ミニスペース
天井に吊った状態でのメンテナンスが可能です。
首振
無し
周波数(Hz)
50/60
本体質量(g)
38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×488×427
冷媒
R407C
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53484148
SS-20CJ-1
100
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53484157
SS-20CJ-3
3相200
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません