ハンディ・クラウン
B&Y やわらかマルチブラシ
毛先が細かなすき間にも入り込み、汚れをかき出します。
毛先がやわらかいので傷つきにくいです。
スリム設計で毛が長いので、奥まで入り込みます。
絶妙な角度で持ちやすく洗いやすい。
用途
車内外の細かな部分の掃除
材質
[毛/柄]化繊/PP・エストラマー
全長(mm)
220
質量(g)
57
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
※この製品は、様々な環境条件の中、全ての車種・塗装面に対し、 キズがつかないことを保証するものではありません。
※車外で使用した際は、車内でのご使用はお避けください。
<使用前に>※傷つきが心配な場合は目立たない部分で試してから使用してください。
※過度な衝撃や力が加わると破損する恐れがありますので注意してください。また、破損した場合は使用しないでください。<使用中に>・車内外の樹脂パーツは強くこすらないでください。
※本革シートなどは傷つきやすいので、強くこすらないでください。
※車内では濡れた状態で使用しないでください。
※直射日光下へ放置しないでください。変色・劣化・硬化・変形する恐れがあります。
<使用後に>※中性洗剤でよく洗い、乾燥させてから通気性の良い場所で保管してください。
※車内・トランクなど密閉されたところ、火のそばや高温になる場所に保管しないでください。
※廃棄の際は、各自治体の定めにより処理してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53484184
CW-009
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ハンディ・クラウンb&y洗車ブラシ
参考になった