曜日別特売

洗車ブラシボディ用 アクリル

洗車ブラシボディ用 アクリル - マルテー東北石橋
(1件のレビュー)

女性用のメイクブラシに使われているアクリル繊維を使用した、超柔らか仕上げ!・作業が楽な通水タイプ!

用途自動車・オートバイなどの洗浄材質[毛/柄]アクリル/ポリエチレン全長(mm)420質量(g)172危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類内容量1本
注意
※この製品は、様々な環境条件の中、全ての車種・塗装面に対し、 キズがつかないことを保証するものではありません。
※汚れを取り除く際には、特に力を入れすぎないようにしてください。
<使用前に>※傷つきが心配な場合は目立たない部分で試してから使用してください。あらかじめ大量の水で、クルマなどに付着している汚れを流してからご使用ください。
※再度使用するときは、ブラシについた砂・ホコリなどの汚れをよく落としてからご使用ください。<使用中に>・周囲からのゴミの付着に十分注意してください。
※風などで、ホコリなどが飛来しやすい時・場所では使用しないでください。
※薬剤(酸・強アルカリ)に付けて使用しないでください。
※極度に気温の低いときに強い力が加わると、割れ・ヒビのはいる恐れがあります。
※人体・ペットには使用しないでください。
※直射日光下へ放置しないでください。変色・劣化・硬化・変形する恐れがあります。
<使用後に>※よく水を切って、通気性のある場所で保管してください。
※車内・トランクなど密閉されたところ、火のそばや高温になる場所に保管しないでください。
※廃棄の際は、各自治体の定めにより処理してください。
※イタズラしないよう、子供の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53484787WD-01
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53484787
2026-03-19
用途: 洗車時の傷を付けたくない部分の為
自動車・二輪車・自転車関連業

洗車時になるべく傷つを付けたくない部分にはスポンジを使っていましたが、細かい部分等がどうしても使いづらく何か良いモノは無いかと探していたところ、こちらで見つけることができました。
毛の部分はとても柔らかく、その点は満点です。使い心地は悪く無く、細かい部分にも毛が届きおおむね満足しています。もう少し毛の密度が高く腰が出てくれればなお良いとは感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする