曜日別特売

エトフトリア O型便座カバー

エトフトリア O型便座カバー - オカエトフトリア O型便座カバー - オカ

ふかふかで柔らかな肌触りのO型便座カバー。
「エトフトリア」シリーズに合わせたカラーリングで、O型便座専用。
便座の部分が縦44cm×横37cm以内のものに使用可能。
ポータブルトイレ・簡易トイレは縦40cm×横35cm×厚み4cm以内の便座に使用可能。
ネットを使用すれば、洗濯機で丸洗いOK。

材質表糸/アクリル100% 芯糸/ナイロン91%・ポリウレタン9%寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×300×20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※乾燥機・漂白剤は使用できません。
※U型便座・洗浄暖房には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53490247-パープル
オープン
619
681(税込)
当日出荷
53490256-ベージュ
オープン
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする