エトフトリア トイレマット

エトフトリア トイレマット - オカエトフトリア トイレマット - オカ
(1件のレビュー)

あたたかな北欧風デザインのトイレマット。
植物のツルや葉に大胆な花のアップリケで、センスアップしたデザイン。
毛足の長いパイルで柔らかい踏み心地。
裏面すべり止め加工つき。
ネットを使用すれば、洗濯機で丸洗いOK。

材質本体/アクリル60%・ポリエステル30%・綿10%寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×550×15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53490308-パープル
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
53490317-ベージュ
オープン
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53490308
2021-01-08
用途: さわやかな色合い
その他業種

濃いめではなく、少し明るめのラベンダー系ピンクで合わせやすい色。
素材はしっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする