エトフトリア トイレットペーパーホルダーカバー

エトフトリア トイレットペーパーホルダーカバー - オカエトフトリア トイレットペーパーホルダーカバー - オカ

あたたかな北欧風デザインのペーパーホルダーカバー。
植物のツルや葉に大胆な花のアップリケで、センスアップしたデザイン。
ホルダー下部にスペアを1ロールストックできるタイプ。
ペーパーホルダーの幅113mm以上、すきま4mm以上。
ネットを使用すれば、洗濯機で丸洗いOK。

材質綿75%・ポリエステル25% (成型部品/ポリプロピレン)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)170×34×2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ペーパーが横に2列並んだタイプや、収納と一体の備え付け型には使えません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53490326-パープル
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
53490335-ベージュ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする