曜日別特売

ドライクリーナー T 7/1 Classic (1.527-193.0)

ドライクリーナー T 7/1 Classic (1.527-193.0) - ケルヒャードライクリーナー T 7/1 Classic (1.527-193.0) - ケルヒャードライクリーナー T 7/1 Classic (1.527-193.0) - ケルヒャードライクリーナー T 7/1 Classic (1.527-193.0) - ケルヒャードライクリーナー T 7/1 Classic (1.527-193.0) - ケルヒャードライクリーナー T 7/1 Classic (1.527-193.0) - ケルヒャードライクリーナー T 7/1 Classic (1.527-193.0) - ケルヒャードライクリーナー T 7/1 Classic (1.527-193.0) - ケルヒャー
(1件のレビュー)

100V電源で使用できるケルヒャー業務用ドライクリーナーです。コンパクトなのに、3層フィルターでありながら、しっかりとした吸収力を持続します。
<軽量コンパクト>
プロ仕様のウルトラコンパクト
最小限の機能に絞り込み、非常にコンパクトなサイズを実現。女性が持ち運ぶにも軽量で、清掃作業だけでなく、階段の移動や収納場所からの出し入れもストレスなく行え、清掃者の負担を軽減します。
<しっかりとした吸引力>
しっかりとした吸引力で効率の良い清掃を実現
コンパクトでありながらしっかりとした吸引力と7.5Lのコンテナ容量を実現。吸い残しが少ないため作業時間を短縮、清掃者の負担を減らし、清掃コストを抑制します。
<高い防塵性と吸引力>
3層フィルターで吸引力を持続
高品質な3層構造のフィルターでモーターを保護し、吸引力を保ちます。合成繊維素材のフィルターは耐久性が高く、メンテナンスコストを削減します。
<人間工学に基づく設計>
日本の空間と人に合った製品設計
ケルヒャーはドイツメーカーですが、日本人スタッフが日本人の体型や空間に合わせ製品サイズを調整しています。作業負担を軽減し、永くお使いいただけます。

ダストコンテナ容量(L)7電源コード(m)9.5付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(帯電防止、風量調整弁付き)、サクションパイプ(2個、430mm、樹脂製)、性能【定格】950W材質(コンテナ)樹脂製質量(kg)3.5アンスラサイトグレー周波数(Hz)50/60電源(V)100-100電圧(V)100消費電力(W)最大950寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×285×310騒音値(dB)62パイプ径(Φmm)ID 35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60モーター出力(W)950騒音レベル(dB(A))62真空度(kPa)23.5吸引風量(L/s)40内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
534916291.527-193.0
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロ用製品のご紹介 ドライクリーナー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53491629
2022-05-19
用途: 事業所の清掃
株式会社ツクイ医療・福祉・介護関連業

本体とホースの連結部分が抜けやすいため、使い勝手がよくない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする