DAYTONA(デイトナ)
HIGHSIDERバーエンドミラー エンタープライズEP1
ユーロスタイルの先駆けドイツ生まれのバーエンドミラー。「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。
種別
左右共通
仕様
●左右共通。片側1本入り
セット内容
片側1本入り
材質
アーム部:ブラックアルマイト、ハウジング部:CNC加工
内容量
1セット
注意
※ハンドルを左右に切り車両やレバーに接触しないことを確認のうえ、ご使用ください。
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53492645
15603
●アーム部:ブラックアルマイト
●シルバー/ハウジング部:CNC加工、ブラストブラックアルマイト+クリアーアルマイト仕上げ
ブラストブラックアルマイト+クリアーアルマイト
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
53492663
15604
●アーム部:ブラックアルマイト
●レッド/ハウジング部:CNC加工、ブラストブラックアルマイト+レッドアルマイト仕上げ
ラストブラックアルマイト+レッドアルマイト
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
53492627
15602
● アーム部:ブラックアルマイト
● ブラック/ハウジング部:CNC加工、ブラストブラックアルマイト仕上げ
ブラストブラックアルマイト
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください