DAYTONA(デイトナ)
熱収縮チューブ
ハーネスのハンダ付けの後処理や裸端子の絶縁に最適。熱による収縮時に内部の接着剤が溶け出し密着することで絶縁や防水性を高めます。
仕様
●材質:ポリオレフィン
●収縮開始温度:70℃。120℃で完全に収縮します。
●耐熱温度:-45~125℃
●耐電圧:600V
材質
ポリオレフィン
耐熱温度(℃)
-45~125
収縮開始温度(℃)
70(120で完全に収縮します。)
耐電圧(V)
600
内容量
1巻
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ長さ(m)
色
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53494246
16066
1.2
黒タイプ
9.5
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
53494228
16064
3
黒タイプ
3.2
¥
850
取扱い終了
53494237
16065
3
黒タイプ
6.4
¥
1,100
取扱い終了
53494255
16067
1.2
黒タイプ
15
¥
1,100
取扱い終了
53494264
16068
3
赤タイプ
3.2
¥
1,000
取扱い終了
53494273
16069
3
赤タイプ
6.4
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
53494289
16070
1.2
赤タイプ
9.5
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
53494298
16071
1.2
赤タイプ
15
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください