DAYTONA(デイトナ)
衝撃緩衝装置付きミラーアダプター
2007年以降の車両に衝撃緩衝装置無しのミラー(M10正ネジ)を装着する場合に必要。取り付けることで新基準をクリアします。標準的なM10正ネジのミラーを左右に装着可能。ミラーアダプターとしても使用可能
高さ(mm)
アダプター:30
セット内容
左右2個セット
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
タイプ
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53495734
99782
●アダプター高さ:30mm
● 左右2個セット。
● ミラー側:M10×P1.25正ネジ、車体側:M10×P1.25正ネジ
ブラック
M10正ネジ
ミラー側:M10×P1.25正ネジ、車体側:M10×P1.25正ネジ
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
53495759
99784
●アダプター高さ:30mm
● 左右2個セット。
● ミラー側:M10×P1.25正ネジ、車体側:M10×P1.25正ネジ/右用はM10×P1.25逆ネジ
ブラック
M10ヤマハ用
ミラー側:M10×P1.25正ネジ、車体側:ヤマハ用は右用がM10×P1.25逆ネジ/左用がM10×P1.25正ネジ
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
53495743
99783
-
クローム
M10正ネジ
ミラー側:M10×P1.25正ネジ、車体側:M10×P1.25正ネジ
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
53495768
99785
-
クローム
M10ヤマハ用
ミラー側:M10×P1.25正ネジ、車体側:ヤマハ用は右用がM10×P1.25逆ネジ/左用がM10×P1.25正ネジ
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください