スタンディングデスク 昇降デスク 電動昇降式

スタンディングデスク 昇降デスク 電動昇降式 - YAMAZEN(山善)

高さメモリー機能付きの電動昇降デスク。メモリー機能を使えばワンタッチで設定した高さに昇降できる※4つまで登録可能。1cm単位の細かい高さ調節ができる。

用途自宅でのお仕事・勉強、シェアオフィス、コワーキングスペースに。パソコンデスク、OAデスク、オフィスデスク、会議テーブルとして。材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:エポキシ樹脂塗装質量(kg)40消費電力(W)240電源AC100V(50/60Hz)耐荷重(kg)80コード長さ(m)2材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:エポキシ樹脂塗装組立時間60-90昇降方式電動式昇降範囲(mm)710~1170内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※組み立てる際は必ず2人以上で行って下さい。
全12種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53499435ELD-FS(MWH)/T1000(WH)1000×700×710~1170天板ホワイト/脚ホワイト
オープン
56,980
62,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53499444ELD-FS(MWH)/T1200(WH)1200×700×710~1170天板ホワイト/脚ホワイト
オープン
57,980
63,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53499453ELD-FS(MBK)/T1000(WH)1000×700×710~1170天板ホワイト/脚ブラック
オープン
56,980
62,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53499469ELD-FS(MBK)/T1200(WH)1200×700×710~1170天板ホワイト/脚ブラック
オープン
57,980
63,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53499478ELD-FS(MWH)/T1000(BK)1000×700×710~1170天板ブラック/脚ホワイト
オープン
56,980
62,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53499487ELD-FS(MWH)/T1200(BK)1200×700×710~1170天板ブラック/脚ホワイト
オープン
57,980
63,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53499496ELD-FS(MBK)/T1000(BK)1000×700×710~1170天板ブラック/脚ブラック
オープン
56,980
62,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53499505ELD-FS(MBK)/T1200(BK)1200×700×710~1170天板ブラック/脚ブラック
オープン
57,980
63,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53499514ELD-FS(MWH)/T1000(WN)1000×700×710~1170天板ナチュラル/脚ホワイト
オープン
56,980
62,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53499523ELD-FS(MWH)/T1200(WN)1200×700×710~1170天板ナチュラル/脚ホワイト
オープン
57,980
63,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53499539ELD-FS(MBK)/T1000(WN)1000×700×710~1170天板ナチュラル/脚ブラック
オープン
56,980
62,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
53499548ELD-FS(MBK)/T1200(WN)1200×700×710~1170天板ナチュラル/脚ブラック
オープン
57,980
63,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする