曜日別特売

大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き

大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き - YAMAZEN(山善)大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き - YAMAZEN(山善)大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き - YAMAZEN(山善)大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き - YAMAZEN(山善)大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き - YAMAZEN(山善)大型業務用台車 静音 ハンドブレーキ付き - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

ハンドル部にブレーキを搭載したハンドブレーキ付き台車。ハンドルを握るだけのワンアクション設計。キャスターには28mmラバー静音キャスターを採用。

用途ハンドル付き台車、折りたたみ台車、業務台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。車輪径(Φmm)28材質(車輪)ラバーブレーキ有無ありブレーキ種類ハンドブレーキ特性静音ハンドルタイプ折りたたみ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53498726JSD-300HB300
オープン
18,900
20,790(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
53498717JSD-150HB150
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53498726
2021-12-25
用途: 介護用オムツなど、病棟への配達
TBB卸売・小売業

ブレーキレバーを押していないと進まない、レバーが重く女性では、疲れてしまうため、レバー部分を粘着テープで固定して使用しています、音は大変静かです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする