コンフォートバイク 背もたれ&大型ハンドル付き

コンフォートバイク 背もたれ&大型ハンドル付き - アルインコ

背もたれと大型ハンドル付きの快適なクロスバイク。折りたたみ可能でコンパクトサイズ。スペースは新聞紙見開き程度の大きさ。心拍数測定ができるので、安全に運動に取り組める。スマートフォンなどを収納できる小物ホルダー付き。サドルの幅が広く、長時間の運動でもお尻が痛くなりにくい。サドル高さ調節可能。

用途クロスバイク、折りたたみバイク、エクササイズバイク、フィットネスバイク。エクササイズ、ダイエット、有酸素運動に。リハビリにも。付属品単3電池2本、説明書材質スチール、ABS、PVC、PU、PP質量(kg)16.5電源単3電池2本(付属)耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×1085×1155連続使用時間(分)30保証期間お買い上げ日より1年サドルの高さ(mm)745~835(7段階)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×550×1430内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53498909AFB4520
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする