曜日別特売

夜間用グラス サングラス

夜間用グラス サングラス - BUNNY WALK(バニーウォーク)
(1件のレビュー)

対向車のヘッドライトの眩しさを和らげる。紫外線を99.9%カット。

用途運転・ドライブ、濃霧や豪雨・吹雪の際にも。夜間専用サングラス、夜間用グラスとして。質量(g)20偏光率(%)15(プラスマイナス2)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
可視光線透過率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53499119BW-0215Yシャイニーブラック142×160×4876-86
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
53499128BW-0216Yブラウンデミ142×160×4876-86
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
53499137BW-0217Yクリアブラウン142×160×4876-86
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
53499164BW-0226Yブラウンデミ140×150×4976-80
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
53499173BW-0227Yフロストベージュ140×150×4976-80
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
53499189BW-0205Yクリアブラック140×150×4976-80
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
53499198BW-0206Yクリアブラウン140×150×4976-80
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
53499103BW-0214Yマットブラック142×160×4876-86
オープン
取扱い終了
53499146BW-0224Yマットブラック140×150×4976-80
オープン
取扱い終了
53499155BW-0225Yブラックデミ140×150×4976-80
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53499173
2023-02-20
用途: 日没後の自家用車の運転時
その他業種

レンズ部分が大きいです。対向車のヘッドライトの眩しさは軽減できていると思います。車の日除けに着けるタイプの夜間用の板タイプのものより視界は良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする