曜日別特売
BW-0216Y 夜間用グラス サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499128

 

BW-0216Y 夜間用グラス サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499128
BW-0216Y 夜間用グラス サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499128
BW-0216Y 夜間用グラス サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499128
BW-0216Y 夜間用グラス サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499128
BW-0216Y 夜間用グラス サングラス BUNNY WALK(バニーウォーク) 53499128

夜間用グラス サングラス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
色ブラウンデミ
内容量1個注文コード53499128品番BW-0216Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

対向車のヘッドライトの眩しさを和らげる。紫外線を99.9%カット。

用途
運転・ドライブ、濃霧や豪雨・吹雪の際にも。夜間専用サングラス、夜間用グラスとして。
色
ブラウンデミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×160×48
可視光線透過率(%)
76-86
仕様
鼻パッド調整可能
質量(g)
20
アズワン品番
64-3286-84
偏光率(%)
15(プラスマイナス2)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53499173
2023-02-20
用途: 日没後の自家用車の運転時
その他業種

レンズ部分が大きいです。対向車のヘッドライトの眩しさは軽減できていると思います。車の日除けに着けるタイプの夜間用の板タイプのものより視界は良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする