BUNNY WALK(バニーウォーク)
偏光サングラス
反射光や照り返しをカットする偏光機能付きグラス。紫外線を99.9%カット。
用途
運転、ドライブ、釣り、ゴルフ、アウトドアに。機能性サングラスとして。
質量(g)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
可視光線透過率(%)
偏光率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53499268
BW-0210F
マットブラック
142×160×48
21
99
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
53499277
BW-0211F
シャイニーブラック
142×160×48
21
99
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
53499286
BW-0212F
ブラウンデミ
142×160×48
21
99
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
53499295
BW-0213F
クリアブラウン
142×160×48
21
99
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
取扱停止中
53499338
BW-0223F
フロストベージュ
140×150×49
21
99
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
53499207
BW-0180F
マットブラック×グレー
145×160×46
11
99
オープン
取扱い終了
53499216
BW-0181F
ガンメタル×パープル
145×160×46
11
99
オープン
取扱い終了
53499225
BW-0182F
マットカーキ×ベージュ
145×160×46
11
99
オープン
取扱い終了
53499234
BW-0183F
クリアブラウン×ブラック
145×160×46
11
99
オープン
取扱い終了
53499243
BW-0130H
ブラック×グレー
138×175×50
10~30
97
オープン
取扱い終了
53499259
BW-0132H
ブラウン×マロン
138×175×50
10~30
97
オープン
取扱い終了
53499304
BW-0220F
マットブラック
140×150×49
21
99
オープン
取扱い終了
53499313
BW-0221F
ブラックデミ
140×150×49
21
99
オープン
取扱い終了
53499329
BW-0222F
ブラウンデミ
140×150×49
21
99
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください