ロール式 メガネケース

ロール式 メガネケース - FABRIC(ファブリック)

シンプルでありながらおしゃれなロール式のメガネケース。
メガネとともに文房具やコンタクトケース、外部メモリ、ケーブル類などをくるくる巻いて収納できます。
旅行や出張などの外出時に細かい小物を持ち運ぶときに便利です。
ギフトやプレゼントなどにもおすすめの商品です。

材質キャンバス/ベルベット/ポリエステル系合成繊維質量(g)約106寸法(横×縦)(cm)約17×30ベルト長さ(cm)32ベルト幅(cm)2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53503687FBC-020 C2レッド/ピンク
2,000
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
53503678FBC-020 C1ネイビー/ブラウン
2,000
取扱い終了
返品不可
53503696FBC-020 C3ホワイト/ブルー
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする