FBC-020 C3 ロール式 メガネケース FABRIC(ファブリック) 53503696

ロール式 メガネケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
53503696
品番
FBC-020 C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

シンプルでありながらおしゃれなロール式のメガネケース。
メガネとともに文房具やコンタクトケース、外部メモリ、ケーブル類などをくるくる巻いて収納できます。
旅行や出張などの外出時に細かい小物を持ち運ぶときに便利です。
ギフトやプレゼントなどにもおすすめの商品です。

色
ホワイト/ブルー
材質
キャンバス/ベルベット/ポリエステル系合成繊維
質量(g)
約106
寸法(横×縦)(cm)
約17×30
ベルト長さ(cm)
32
ベルト幅(cm)
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする