薄くて軽いクリップサングラス 瞬間サングラス 偏光レンズ

薄くて軽いクリップサングラス 瞬間サングラス 偏光レンズ - green glass

グリーングラスの薄くて軽いクリップサングラス。軽さと薄さを追求したモデルです。薄型レンズ(約1.0mm)のため、持ち運びにも便利。一眼レンズの削り出し技術で約8gに軽量化。かける方への負担を軽減します。偏光機能のレンズがしっかり反射光を軽減してくれるため、さまざまなシーンで活躍。レンズ周りにフレーム塗装をすることで、装着後の見た目に違和感を与えません。

紫外線透過率(%)1以下材質(レンズ)トリアセテート(偏光レンズ)本体質量(g)約8内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
レンズ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53504475GR2-001 NVM約140×46×13.5横:54、縦:42ネイビーマット
4,000
取扱い終了
53504484GR2-001 BRM約140×46×13.5横:54、縦:42ブラウンマット
4,000
取扱い終了
53504493GR2-002 BKM約142×44×13.5横:55、縦:38ブラックマット
4,000
取扱い終了
53504509GR2-002 NVM約142×44×13.5横:55、縦:38ネイビーマット
4,000
取扱い終了
53504518GR2-002 BRM約142×44×13.5横:55、縦:38ブラウンマット
4,000
取扱い終了
53504527GR2-003 BKM約134×41×13.5横:57、縦:36ブラックマット
4,000
取扱い終了
53504536GR2-003 NVM約134×41×13.5横:57、縦:36ネイビーマット
4,000
取扱い終了
53504545GR2-003 BRM約134×41×13.5横:57、縦:36ブラウンマット
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする