薄くて軽いクリップサングラス 瞬間サングラス 偏光レンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53504484 品番GR2-001 BRM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

グリーングラスの薄くて軽いクリップサングラス。軽さと薄さを追求したモデルです。薄型レンズ(約1.0mm)のため、持ち運びにも便利。一眼レンズの削り出し技術で約8gに軽量化。かける方への負担を軽減します。偏光機能のレンズがしっかり反射光を軽減してくれるため、さまざまなシーンで活躍。レンズ周りにフレーム塗装をすることで、装着後の見た目に違和感を与えません。

本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×46×13.5 レンズ幅(mm)横:54、縦:42 紫外線透過率(%)1以下 材質(レンズ)トリアセテート(偏光レンズ) ブラウンマット 本体質量(g)約8 仕様可視光線透過率:0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする