TOPMOA (トップモア)
[トップモア]TOP MOA 時計バンド ワニ (サイド)
ワニ革は「皮革の王様」で表面の斑模様の美しさは皮革の最高峰です。はがれにくく、丈夫な加工を施したウェルダ-加工仕上げ。汗に強く、夏場でも快適。抗菌、防臭加工。交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き。
仕様
抗菌防臭加工
種類
ワニ・仕立て:ウェルダー・ステッチ無し・剣先形状:ヤリ剣
厚さ(mm)
約2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バンド幅(mm)
付属品
幅(mm)
長さ(mm)
本体質量(g)
色(バンド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53504999
7338
12
交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き
尾錠:9
6時側長さ約110、12時側長さ約65
4
ブラック
¥6,000
取扱い終了
53505008
7038
18
交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き
尾錠:15
6時側長さ約116、12時側長さ約70
4
ブラック
¥8,000
取扱い終了
53507598
7179
18
交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き。
尾錠:15
6時側長さ約116、12時側長さ約70
2
栗茶
¥8,000
取扱い終了
53507643
7376
12
交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き。
尾錠:9
6時側長さ約110、12時側長さ約65
2
栗茶
¥6,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください