ダイナミックホイール リボーン

ダイナミックホイール リボーン - レヂトンダイナミックホイール リボーン - レヂトンダイナミックホイール リボーン - レヂトンダイナミックホイール リボーン - レヂトン
(1件のレビュー)

金属表面の汚れ・被膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。凹凸にもよくなじみ、柔軟で快適な使用感です。不織布ですので、低速回転の方がより耐久性が増します。 特に、ステンレスの焼け取りは研磨熱の発生を抑える為に低速回転でのご使用をお勧めします。

用途ステンレスの焼け取り・サビ取り・石材の汚れ落とし・ペンキ落とし・キズ取り研磨・鏡面仕上げ前の研磨・プラスチック研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000内容量1箱(10枚)
注意
※重研削用ではありません。(構造状、高速及び重研削でのご使用には向きません)※作業時は安全保護具を着用して下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
粒度
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53505114100×12×15 #120-#120
9,5005,898
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
53505123100×12×15 #220-#220
9,5005,898
5,898
6,488(税込)
当日出荷
53505139100×12×15 #400-#400
9,5005,898
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
53505148100×12×15 #600-#600
9,5005,898
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
69923598100×12×15 #600【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)#600
9,5005,898
4,798
アウトレット
5,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53505148
2021-02-15
用途: チタン ステンレスのバフがけの下地
mac garage

チタン、ステンレスのバフがけの下地作りにピッタリです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする