曜日別特売

キングピンリムーバー&インサーター ポンプ付

キングピンリムーバー&インサーター ポンプ付 - JTC
仕様シリンダー能力:75t、シリンダーストローク:150mmセット内容セット内容:本体一式、#11~13:サポートスリーブ、#14:マンドレルアダプター、#15~19:マンドレル、#20:リムーブスリーブ使用エアー圧力(MPa)1サイズ(mm)274×146×208、(フレーム)263×560油量(cc)(使用可能)1800RoHS指令(10物質対応)対応オイルタンク容量(mL)2300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53706958JTC7874SET
650,000
649,800
714,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする