曜日別特売

逆タップ用ビット

逆タップ用ビット - JTC逆タップ用ビット - JTC逆タップ用ビット - JTC
(1件のレビュー)

インパクトドライバー用

セット内容
(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)
・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)
・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)
・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)
・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)
・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)
差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。
KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53707676JTC7827
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53707676
2022-02-06
用途: 折れたボルトに
製造業

この商品はビットなので、インパクトドライバーとショックドライバーに装着出来るので購入しました。 早速使用しましたけど、下穴をしっかり開けることができると成功率もあがると思います! そうそう使う機会はないと思いますが、持っておくと安全できますね!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする