JTC
LEDワークライト
アルミフックが伸縮してボンネットに吊下げ可能!! 2段階の明るさ調整付き、ライトマグネット付き LED単独使用可能
電源
DC5V/USB
電池
リチウムイオン電池3.7V/4400mAh
幅(m)
フック:1.2~1.9
明るさ(Lm)
Hi/Lo・100/500
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間(時間)
Hi/Lo・3.5/7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53708227
JTC7829
¥
22,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
JTC7829 LEDワークライト
参考になった