曜日別特売

樹脂切削セラミックバー 砲弾型

樹脂切削セラミックバー 砲弾型 - ヤナセ(柳瀬)樹脂切削セラミックバー 砲弾型 - ヤナセ(柳瀬)樹脂切削セラミックバー 砲弾型 - ヤナセ(柳瀬)

樹脂などの切削に向き、非常に速く削ることが出来ます。また、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。ダイヤモンドの次に硬度が高く、耐久性に優れており、長く使って頂けます。先端が丸くなっており、安全にご使用頂けます。

用途樹脂などの切削形状砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000寸法(Φ×mm)7×14RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※同じ個所を削ると摩擦熱が発生します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
材質
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
535059882PL7C2.35(2.34)セラミックス粗目
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
535059972PL7M2.35(2.34)セラミックス中目
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
535060062PL7F2.35(2.34)セラミックス細目
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする