ヤナセ(柳瀬)
樹脂切削セラミックバー 先切型
樹脂などの切削に向き、非常に速く削ることが出来ます。また、先端径がΦ1mmで細部の切削を容易に行うことが出来ます。ダイヤモンドの次に硬度が高く、耐久性に優れており、長く使って頂けます。
用途
樹脂などの切削
形状
先切型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
寸法(Φ×mm)
1×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※同じ個所を削ると摩擦熱が発生します。先端が尖っているため、取り扱いにはご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53506015
2PL1F
2.35(2.34)
セラミックス
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください