mizuno(ミズノ)
エアリージャケットTOUGHベスト(服のみ)
ミズノ独自のパターン設計で空気の流れをコントロール。手軽に着用出来、腕を動かしやすいベストタイプ
混率(%)
本体:ポリエステル100、バインダー部:ポリエステル96、ポリウレタン4
仕様
ファスナーポケット、脇ゴムシャーリング、再帰反射プリント、消臭、バッテリー収納ポケット内側2ヶ所あり。作業内容により、バッテリー収納位置の変更が可能
機能
ファンにより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計、空気が良く通るのに膨らみにくいスタイリッシュな設計
衿幅(cm)
8
内容量
1枚
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53506356
F2JE019014
ドレスネイビー
S
オープン
取扱い終了
返品不可
53506365
F2JE019014
ドレスネイビー
M
オープン
取扱い終了
返品不可
53506374
F2JE019014
ドレスネイビー
L
オープン
取扱い終了
53506383
F2JE019014
ドレスネイビー
XL
オープン
取扱い終了
53506399
F2JE019014
ドレスネイビー
2XL
オープン
取扱い終了
返品不可
53506408
F2JE019087
ドレスネイビー×サーフブルー
M
オープン
取扱い終了
返品不可
53506417
F2JE019087
ドレスネイビー×サーフブルー
L
オープン
取扱い終了
返品不可
53506426
F2JE019087
ドレスネイビー×サーフブルー
XL
オープン
取扱い終了
返品不可
53506435
F2JE019087
ドレスネイビー×サーフブルー
2XL
オープン
取扱い終了
返品不可
53506444
F2JE019093
ブラック×アロイグレー
M
オープン
取扱い終了
返品不可
53506453
F2JE019093
ブラック×アロイグレー
L
オープン
取扱い終了
返品不可
53506469
F2JE019093
ブラック×アロイグレー
XL
オープン
取扱い終了
返品不可
53506478
F2JE019093
ブラック×アロイグレー
2XL
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください