櫻川ポンプ製作所
水中ポンプ
残水処理/静電容量式自動排水残水処理ポンプ
残水水位2mm以下を実現し、最高排水揚程10mの高い排水能力です。
インペラは、摩耗に強いFCD500を私用しています。
静電容量式センサー付きです。
用途
マンホール、ピットの残水処理。
河川工事などの残水処理。
受水槽、タンクの残水処理。
質量(kg)
12
高さ(mm)
376
起動水位(最高)(mm)
395
残水位(mm)
2
起動水位
最低:10mm
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
最大揚程(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53506539
UEXK-40B
50
0.4
単相100
60
10
¥75,100
¥
65,980
¥72,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
78823116
UEXK-40B
50
0.4
単相100
50
10
¥75,100
¥
65,980
¥72,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください