用途各種コンピュータ・電源装置仕様同一鍵番号のみ、切替接点:4極双投付属品キー2本材質本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C2801P)定格6A用AC125V・6A/AC250V・3A製品質量(g)35絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)最小適合負荷DC12V/10mA(抵抗負荷)耐久性機械的:10万回以上、電気的:2万5000回以上抵触抵抗(初期値)10mΩ以下表面仕上げ本体・キー:ニッケルめっき(MBNi)耐電圧(V/min)(50/60Hz)端子-アース間:AC1500V、端子-端子間:AC1000Vタキゲンコード40325内容量1個