曜日別特売

伸びる!マルチポッド スマホ8R

伸びる!マルチポッド スマホ8R - SLIK(スリック)伸びる!マルチポッド スマホ8R - SLIK(スリック)伸びる!マルチポッド スマホ8R - SLIK(スリック)伸びる!マルチポッド スマホ8R - SLIK(スリック)伸びる!マルチポッド スマホ8R - SLIK(スリック)伸びる!マルチポッド スマホ8R - SLIK(スリック)

カメラ、スマホ、アクションカメラと3通りの機材を取り付けでき、素早く伸ばせる8段三脚。
自由雲台部分は、U1/4インチカメラネジとスマホホルダーの両方で使用でき、 さらにアクセサリーシューに他のアクセサリーを取り付け可能。
対応スマホは、幅58mm~90mm、厚さ12mm以内。
Bluetoothリモコン付。

搭載可能質量(kg)0.8質量(g)530付属品Bluetoothリモコン全高(mm)1055最低高さ(mm)地上:300縮長(mm)295内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53510048
7,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

インスタグラマーオススメ三脚!スリック 伸びる!マルチポッドスマホ8R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする