モノタロウ

キャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ用 100ΦPP車輪

キャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ用 100ΦPP車輪 - モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ用 100ΦPP車輪 - モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ用 100ΦPP車輪 - モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ用 100ΦPP車輪 - モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ用 100ΦPP車輪 - モノタロウキャスター ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ用 100ΦPP車輪 - モノタロウ
(1件のレビュー)

ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪用の交換用キャスターとして。

用途交換用キャスター(注文コード:70541406/70541415)材質PPキャスター径(Φmm)100内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
キャスタータイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53510897-Mono1307E-XRD、Mono1307E-XBK用固定
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53510906--自在
629
692(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53510906
2024-11-17
用途: 自動車整備

キャスターの動き、ロック問題ないです、ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする