株洲工具
超硬ボールエンドミル 2枚刃 汎用加工用 ロングネックショート刃長
用途
深堀り溝加工
材質
超硬
刃数
2
表面処理
TiAlN コーティング
ねじれ角(°)
35
適合被削材種
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
刃径公差(mm)
0~-0.020
内容量
1本
全10種類を絞り込む
刃径(Φmm)
1
2
3
4
シャンク径(Φmm)
4
6
全長(mm)
50
60
ボール半径R(mm)
0.5
1.0
1.5
2.0
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53530768
GM-2BP-R0.5-M04
1
4
1.5
50
0.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
53530777
GM-2BP-R0.5-M06
1
4
1.5
50
0.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530786
GM-2BP-R1.0-M06
2
4
3
50
1.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530795
GM-2BP-R1.0-M08
2
4
3
50
1.0
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530804
GM-2BP-R1.0-M10
2
4
3
50
1.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530813
GM-2BP-R1.0-M16
2
4
3
50
1.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530829
GM-2BP-R1.5-M10
3
6
4.5
50
1.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530838
GM-2BP-R2.0-M10
4
6
6
60
2.0
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530847
GM-2BP-R2.0-M16
4
6
6
60
2.0
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530856
GM-2BP-R2.0-M20
4
6
6
60
2.0
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください