株洲工具
超硬スクエアエンドミル 2枚刃 汎用加工用 超ロング刃長
用途
側面加工、肩削り、溝加工
材質
超硬
刃数
2
タイプ
2
表面処理
TiAlN コーティング
ねじれ角(°)
35
適合被削材種
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53530865
GM-2EX-D6.0
6
6
30
75
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53530883
GM-2EX-D10.0
10
10
50
110
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
53530899
GM-2EX-D12.0
12
12
50
110
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53530874
GM-2EX-D8.0
8
8
40
100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください