株洲工具
超硬ボールエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用
用途
曲面加工、ポケット加工、R溝加工
材質
超硬
刃数
2
表面処理
AlTiN コーティング
ねじれ角(°)
35
適合被削材種
プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
内容量
1本
全11種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
1
3
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
16
20
全長(mm)
50
60
75
100
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53531303
HM-2B-R0.5S
1
4
2
50
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531319
HM-2B-R1.5
3
6
6
50
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531328
HM-2B-R2.0
4
6
8
50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531337
HM-2B-R2.0S
4
4
8
50
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531346
HM-2B-R2.5
5
6
10
50
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531355
HM-2B-R3.0
6
6
12
50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531364
HM-2B-R4.0
8
8
16
60
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531373
HM-2B-R5.0
10
10
20
75
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531389
HM-2B-R6.0
12
12
24
75
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531398
HM-2B-R8.0
16
16
32
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531407
HM-2B-R10.0
20
20
40
100
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください