株洲工具
超硬スクエアエンドミル 2枚刃 高硬度鋼加工用 ロング刃長
用途
側面加工、肩削り、溝加工
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
100
刃数
2
ねじれ角(°)
35
材質
超硬
表面処理
AlTiN コーティング
刃径公差(mm)
0~-0.020
タイプ
2
適合被削材種
プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53531608
HM-2EL-D10.0
10
30
10
100
2
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください