株洲工具
超硬ボールエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用
用途
曲面加工、ポケット加工、R溝加工
材質
超硬
刃数
4
タイプ
2
表面処理
AlTiN コーティング
ねじれ角(°)
35
適合被削材種
プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
刃径公差(mm)
0~-0.020
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53531617
HM-4B-R3.0
6
6
12
50
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531626
HM-4B-R4.0
8
8
16
60
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531635
HM-4B-R8.0
16
16
32
100
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください