株洲工具
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用 ロング刃長
用途
側面加工、肩削り、溝加工
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
14
全長(mm)
100
刃数
4
ねじれ角(°)
45
材質
超硬
表面処理
AlTiN コーティング
刃径公差(mm)
0~-0.030
タイプ
2
適合被削材種
プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53531827
HM-4EL-D14.0
14
40
14
100
4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください