株洲工具
超硬スクエアエンドミル 6枚刃 高硬度鋼加工用 ロング刃長
用途
側面加工、肩削り、溝加工
刃数
6
ねじれ角(°)
45
材質
超硬
表面処理
AlTiN コーティング
適合被削材種
プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53531967
HM-6EL-D6.0
6
24
6
75
6
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531976
HM-6EL-D8.0
8
32
8
75
6
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531985
HM-6EL-D10.0
10
40
10
100
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53531994
HM-6EL-D12.0
12
45
12
100
6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください