株洲工具
超硬ボールエンドミル 2枚刃 高性能汎用加工用 ロング刃長
用途
曲面加工、ポケット加工、R溝加工
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
12
刃数
2
全長(mm)
75
タイプ
2
表面処理
NaNo TiAlN コーティング
ボール半径R(mm)
3.0
ねじれ角(°)
35
適合被削材種
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC~55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○
刃径公差(mm)
0~-0.020
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53532019
PM-2BL-R3.0
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください