株洲工具
超硬ボールエンドミル 2枚刃 高性能汎用加工用
用途
曲面加工、ポケット加工、R溝加工
材質
超硬
刃数
2
タイプ
2
表面処理
NaNo TiAlN コーティング
ねじれ角(°)
35
適合被削材種
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC~55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○
刃径公差(mm)
0~-0.020
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53532028
PM-2B-R3.0
6
6
12
50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53532037
PM-2B-R5.0
10
10
20
75
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください