株洲工具
超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 高性能汎用加工用
用途
隅R側面加工、曲面加工、隅R溝加工
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
16
刃数
4
全長(mm)
50
タイプ
2
表面処理
NaNo TiAlN コーティング
ねじれ角(°)
35
適合被削材種
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼 40HRC~55HRC:◎、ステンレス、チタン合金、耐熱合金:○
刃径公差(mm)
0~-0.020
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53532195
PM-4R-D6.0R1.0
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください