株洲工具
旋削用超硬チップ WNMG
用途
旋削加工
形状
六角形
内容量
1箱(10個)
全16種類を絞り込む
材質
選択してください
YBC152
YBC252
YBD152
YBD252
YBG205
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
表面処理
適合被削材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53533315
WNMG080404-DM/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533324
WNMG080408-DF/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533333
WNMG080408-DF/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533349
WNMG080408-DM/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533358
WNMG080408-DM/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533367
WNMG080408-DM/YBD152
YBD152
CVD コーティング
K種
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533376
WNMG080408-EM/YBG205
YBG205
PVD コーティング
P種、M種
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533385
WNMG080408-PM/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533394
WNMG080408-PM/YBD152
YBD152
CVD コーティング
K種
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533403
WNMG080408-PM/YBD252
YBD252
CVD コーティング
K種
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533419
WNMG080412-DM/YBC152
YBC152
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533428
WNMG080412-DM/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533437
WNMG080412-EM/YBG205
YBG205
PVD コーティング
P種、M種
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533446
WNMG080412-PM/YBC252
YBC252
CVD コーティング
P種
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533455
WNMG080412-PM/YBD152
YBD152
CVD コーティング
K種
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533464
WNMG080412-PM/YBD252
YBD252
CVD コーティング
K種
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください