株洲工具
フライスカッターFMA01シリーズ用チップ SEET
用途
フライス加工
形状
正方形
表面処理
PVD コーティング
適合被削材種
P種、M種
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53533595
SEET12T3-DM/YBG202
YBG202
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533604
SEET12T3-DM/YBG302
YBG302
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533613
SEET12T3-CM/YBG102
YBG102
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533629
SEET12T3-CM/YBG202
YBG202
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533638
SEET12T3-CM/YBG302
YBG302
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533647
SEET12T3-EM/YBG202
YBG202
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533656
SEET12T3-EM/YBG302
YBG302
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください