株洲工具
フライスカッターFMA01シリーズ用チップ SEET-W
用途
フライス加工
材質
YBG202
形状
五角形
表面処理
PVD コーティング
適合被削材種
P種、M種
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53533665
SEET12T3-W/YBG202
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください