株洲工具
フライスカッターEMP01シリーズ用チップ APKT
用途
フライス加工
形状
平行四辺形
内容量
1箱(10個)
全15種類を絞り込む
材質
YBG102
YBG202
YBG302
YD101
適合被削材種
P種、M種
アルミ
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
表面処理
適合被削材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53533717
APKT11T308-PF/YBG202
YBG202
PVD コーティング
P種、M種
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533726
APKT160408-PF/YBG202
YBG202
PVD コーティング
P種、M種
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533735
APKT11T304-PM/YBG202
YBG202
PVD コーティング
P種、M種
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533744
APKT11T304-PM/YBG302
YBG302
PVD コーティング
P種、M種
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53533753
APKT11T308-PM/YBG202
YBG202
PVD コーティング
P種、M種
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533769
APKT11T308-PM/YBG302
YBG302
PVD コーティング
P種、M種
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533778
APKT11T312-PM/YBG202
YBG202
PVD コーティング
P種、M種
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533787
APKT11T312-PM/YBG302
YBG302
PVD コーティング
P種、M種
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533796
APKT11T316-PM/YBG102
YBG102
PVD コーティング
P種、M種
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533805
APKT11T316-PM/YBG202
YBG202
PVD コーティング
P種、M種
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533814
APKT11T316-PM/YBG302
YBG302
PVD コーティング
P種、M種
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533823
APKT160408-PM/YBG202
YBG202
PVD コーティング
P種、M種
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533839
APKT160408-PM/YBG302
YBG302
PVD コーティング
P種、M種
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533848
APKT11T304-PR/YBG302
YBG302
PVD コーティング
P種、M種
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53533857
APKT11T308-LH/YD101
YD101
ノンコート
アルミ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください