曜日別特売

フライスカッター XMR01

フライスカッター XMR01 - 株洲工具フライスカッター XMR01 - 株洲工具
用途フライス加工寸法ap(mm)1.8寸法(mm)ae:11.7内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53534024XMR01-063-A27-SD12-05635027
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53534033XMR01-080-A27-SD12-05806327
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53534049XMR01-100-B32-SD12-061005032
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする